Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amprobe AM-520-EUR Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amprobe AM-520-EUR Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Amprobe AM-520-EUR Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Amprobe AM-520-EUR Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75646855
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     4131281
EAN/GTIN:
     0095969620260
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Die Digitalmultimeter der Serie Beha-Amprobe AM-500-EUR bilden eine komplette Produktlinie von Digitalmultimetern mit Funktionen fur jeden Einsatzzweck. Diese robusten Messgerate zeichnen sich durch Zuverlassigkeit und einen grosen Funktionsumfang aus. Sie sind fur Messungen in Wohnbereichen, an Heizungs-, Luftungs- und Klimaanlagen, Elektroanlagen und in der Industrie vorgesehen. Funktionen • Spannungs-, Strom- und Widerstandsmessung • Kapazitäts- und Frequenzmessung • Dioden- und akustische Durchgangsprüfung • Batterietest 1,5 V und 9 V (nur AM-510-EUR) • Temperaturmessung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
9V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
9 V
Automatische Abschaltung
Ja
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 600V
DC Spannungsrange
0.0001 - 6000 V
AC Spannungsrange
0.001 - 600 V
Auflösung (DC Spannung)
0.1 mV
Auflösung (AC Spannung)
1 mV
AC Stromreichweite
0.0000001 - 10 A
DC Stromreichweite
0.0000001 - 10 A
Auflösung (AC Spannung)
0.1 µA
Auflösung (DC Spannung)
0.1 µA
Widerstandsreichweite
0.1 - 40000000 Ohm
Widerstands-Auflösung
0.1 Ohm
Kapazitätsreichweite
0.01 - 4000000 nF
Frequenzreichweite
0.001 - 10000 kHz
Temperaturmessbereich
-40 - 1000 °C
Basic accuracy (AC Spannung)
± (1.2 % rgd. + 2 digits)
± (1.0 % rgd. + 3 digits)
Basic accuracy (Kapazität)
± (3 % rgd. + 5 digits)
Basic accuracy (DC Elektrizität)
± (1.0 % rgd + 2 digits)
Basic accuracy (Frequenz)
± (0.1 % rgd. + 4 digits)
Basic accuracy (Widerstand)
± (1.2 % rgd. + 2 digits)
Basic accuracy (DC Spannung)
± (0.8 % rgd. + 1 digits)
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Kontinuitätscheck
Ja
Data-Hold
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
354 g
Bildschirm
Display
LCD
Display-Ziffern
3999 Ziffern
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Tragetasche
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter beha, multimeter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
3534088
ab € 95,23*
Zubehör
Beha Amprobe
35XPA
ab € 136,14*
Zubehör
Beha Amprobe
2727808
ab € 204,76*
Zubehör
Beha Amprobe
2727851
ab € 63,50*
Zubehör
Beha Amprobe
4131308
ab € 131,49*
Zubehör
Beha Amprobe
3156830
ab € 61,50*
Zubehör
Beha Amprobe
3026976
ab € 305,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.