Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-1515 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-1515 Anschlussblock Grau
Wago 750-1515 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79292831
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-1515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid, Polycarbonat (PC)
Stromstärke
0.5 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Reihe von Modulen
8
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Maximale Betriebsluftfeuchte
95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
100 mm
Energie
Nennspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-107
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-346
ab € 2,1307*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-347
ab € 169,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-601
ab € 18,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
ab € 145,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-825
ab € 282,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-836
ab € 371,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.