Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 522.504 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,05 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA 522.504 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,05 A
ESKA 522.504 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,05 A
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77710518
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA bietet Ihnen Feinsicherungen in den unterschiedlichen Abschaltcharakteristiken.
Sie finden eine passende Lösung in unserer Übersicht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.05 A
Betriebsklasse
T
Netzteiltyp
AC
Spannung
230 V
Max. Leistung
1.6 W
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Messing
Schaltleistung
35 A
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, RoHS, VDE, cRUus
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2825*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4625*
€ 0,55038
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,4025*
€ 0,47898
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3725*
€ 0,44328
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3625*
€ 0,43138
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,3325*
€ 0,39568
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,2825*
€ 0,33618
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.