Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS1204T Videosplitter VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VS1204T Videosplitter VGA
ATEN VS1204T Videosplitter VGA
ATEN VS1204T Videosplitter VGA
ATEN VS1204T Videosplitter VGA
Artikel-Nr.:
     CIDE4-7011514
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS1204T
EAN/GTIN:
     672792002656
Suchbegriffe:
RJ-45 Splitter
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter
Eigenschaften
- Ein A/V-Eingang wird über Kat. 5-Netzwerkkabel auf 4 A/V-Ausgänge verteilt
- Unterstützt einen lokalen plus 4 entfernte Bildschirme
- Unterstützt bis zu 225 MHz Bandbreite
- Verwendet Kat. 5e-Kabel, um die Bildschirme maximal 300 m entfernt aufstellen zu können
- Verbesserte Bildqualität – Auflösungen bis 1920 x 1200 bei 60 Hz
- Tonübertragung (Mono)
- Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 kV / 15 kV
- Rack-Montage möglich

Lieferumfang
- 1x VS1204T Audio-Video-Splitter Over Cat 5
- 1x 0AD6-1605-24EG Netzteil
- 1x Montagekit
- 1x Standfuß-Set (4 Stk.)
- 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
74.5 x 200 x 42 mm
Gewicht
590 g
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.33 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
VGA
Teilnehmerausgang
VGA
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl der Audioanschlüsse
2
Stecker
HDB-15, Mini Audio, RJ-45, DC-in
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Full-HD
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
300 m
Bandbreite
225 MHz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Power-LED
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,39*
€ 246,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,56*
€ 231,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,33*
€ 226,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,77*
€ 222,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,67*
€ 200,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS182A-AT-G
ab € 24,69*
Zubehör
Aten
VS1804T-AT-G
ab € 217,32*
Zubehör
Aten
VS1808T-AT-G
ab € 277,08*
Zubehör
Aten
VS1208T-AT-G
ab € 188,72*
Zubehör
Aten
VE170
ab € 127,55*
Zubehör
Aten
VE170Q
ab € 162,47*
Zubehör
Aten
2A-130G
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.