Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen Kastanienbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollen by Clairefontaine Papier DIN A4, bordeaux (8016332)
Pollen by Clairefontaine Papier DIN A4, bordeaux (8016332)
Artikel-Nr.:
     C1002-7136427
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4293C
EAN/GTIN:
     3329680042931
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Bei dem Epson Expression 11000XL Pro handelt es sich um einen DIN A3-Scanner mit hoher Auflösung, der den anspruchsvollsten Grafikanwendungen gerecht wird. Dieser Grafikscanner enthält eine integrierte Durchlichteinheit und stellt somit ein komplettes Fotografiepaket dar. Mit den modernen Epson Scan-Bildverarbeitungsfunktionen und den herausragenden SilverFast Ai8 -Bildverarbeitungsfunktionen bietet er eine unübertroffene Bildwiedergabe. Dank der topmodernen Scantechnologie des Expression 11000XL Pro können Benutzer eine sehr hochwertige Bildwiedergabe bis zum DIN A3-Format erzielen. Epson Scan ist benutzerfreundlich und wird im automatischen oder professionellen Modus betrieben, so dass Benutzer ihre Scanergebnisse optimieren können. Die optische Dichte von 3,8 DMax und die 48-Bit Farbtiefe des Scanners gewährleisten scharfe und präzise Scans für eine vollständige Wiedergabe der breitesten Farbpalette, sogar in Schattenbereichen. Darüber hinaus können Benutzer dank der hohen Auflösung und der ultrapräzisen Micro Step Drive-Technologie auch das kleinste Detail mit höchster Schärfe erfassen. Das umfassende mitgelieferte Softwarepaket und die Imaging-Technologie des Expression 11000XL Pro sorgen für die effiziente Abwicklung vieler Scanaufträge. Epson Scan ist mit nützlichen Funktionen zur Staubentfernung und Reduzierung der Körnung ausgestattet, um das Aussehen von Bildern zu glätten. Bastlern und ambitionierten Hobbyfotografen bietet Adobe PhotoShop Elements 1 hoch entwickelte und benutzerfreundliche Bearbeitungswerkzeuge zur Bildbearbeitung. Für erfahrene Benutzer ist SilverFast Ai8 im Lieferumfang enthalten. Diese Software verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und Bildverarbeitungsfunktionen, um eine nahezu perfekte Bildwiedergabe zu erreichen. Die integrierte Durchlichteinheit ermöglicht das Scannen von Folien wie Positiv- oder Negativfilme und Dias - mit beeindruckenden Ergebnissen in professioneller Qualität.
Clairefontaine Pollen - Kastanienbraun - A4 (210 x 297 mm) - 120 g/m² - 50 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Rot
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
120 g/m²
Medienfarbe
Kastanienbraun
Enthaltene Menge
50 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
3329680421507
ab € 0,0914*
Sonstiges
Clairefontaine
3329680243024
ab € 8,96*
Sonstiges
Clairefontaine
3329680243031
ab € 8,96*
Sonstiges
Clairefontaine
3329680422108
ab € 5,61*
Sonstiges
Clairefontaine
3329680442052
ab € 5,60*
Sonstiges
Clairefontaine
4204C
ab € 0,0919*
Sonstiges
Clairefontaine
4208C
ab € 4,77*
Sonstiges
Clairefontaine
4212C
ab € 0,0919*
Sonstiges
Clairefontaine
4217C
ab € 4,65*
Sonstiges
Clairefontaine
4239C
ab € 3,74*
Sonstiges
Clairefontaine
4252C
ab € 3,92*
Sonstiges
Clairefontaine
4296C
ab € 4,78*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
4213C
ab € 0,1028*
Sonstiges
Clairefontaine
3329680243864
ab € 9,28*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
44238C
ab € 4,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.