Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 5846C Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/cla5846c_a01.jpg
images/web_details/cla5846c_a01.jpg
images/web_details/cla4104c_s1.jpg
images/web_details/cla5446c_s1.jpg
images/web_details/clairefontaine_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57981338
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5846C
EAN/GTIN:
     3329680058468
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C6 (114 x 162 mm)
Produktfarbe
Beige
Material
Papier
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Länge (mm)
162 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
2476C
ab € 3,88*
Zubehör
Clairefontaine
2576C
ab € 4,24*
Zubehör
Clairefontaine
4296C
ab € 4,77*
Zubehör
Clairefontaine
5845C
ab € 2,66*
Zubehör
Clairefontaine
5848C
ab € 2,53*
Zubehör
Clairefontaine
5840C
ab € 2,29*
Zubehör
Clairefontaine
5841C
ab € 2,17*
Zubehör
Clairefontaine
11276C
ab € 1,49*
Zubehör
Clairefontaine
1476C
ab € 1,75*
Zubehör
Clairefontaine
11376C
ab € 1,83*
Zubehör
Clairefontaine
1576C
ab € 2,29*
Zubehör
Clairefontaine
4156C
ab € 5,58*
Zubehör
Clairefontaine
4106C
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.