Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karte Pollen C6 210g VE=25 Stück chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karte Pollen C6 210g VE=25 Stück chamois
Karte Pollen C6 210g VE=25 Stück chamois
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI11376C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     11376C
EAN/GTIN:
     3329680113761
Suchbegriffe:
Bastelkarte
Briefkarte
Briefpapier
Designkarte
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.0037 kg
Farbe:
chamois
Farbname:
chamois
Höhe:
155 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
210 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Glückwunschkarte, Karte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1,84*
€ 4,19*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 2,39*
€ 4,21*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
2476C
ab € 3,86*
Zubehör
Clairefontaine
2576C
ab € 4,26*
Zubehör
Clairefontaine
4296C
ab € 4,75*
Zubehör
Clairefontaine
5845C
ab € 2,67*
Zubehör
Clairefontaine
5846C
ab € 2,42*
Zubehör
Clairefontaine
5848C
ab € 2,53*
Zubehör
Clairefontaine
5840C
ab € 2,28*
Zubehör
Clairefontaine
5841C
ab € 2,18*
Zubehör
Clairefontaine
11276C
ab € 1,49*
Zubehör
Clairefontaine
1476C
ab € 1,75*
Zubehör
Clairefontaine
1576C
ab € 2,28*
Zubehör
Clairefontaine
4156C
ab € 5,59*
Zubehör
Clairefontaine
4106C
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.