Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 2576C Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/268/a009268q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/268/a009268q.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57981320
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2576C
EAN/GTIN:
     3329680025767
Suchbegriffe:
Doppelkarte zum Bedrucken
Faltkarte zum Bedrucken
Klappkarte zum Bedrucken
Doppelkarte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Höhe
213 mm
Technische Details
Produkttyp
Standard-Grußkarte
Produktfarbe
Beige
Papiergewicht
210 g/m²
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
2476C
ab € 3,86*
Zubehör
Clairefontaine
4296C
ab € 4,75*
Zubehör
Clairefontaine
5845C
ab € 2,67*
Zubehör
Clairefontaine
5846C
ab € 2,42*
Zubehör
Clairefontaine
5848C
ab € 2,53*
Zubehör
Clairefontaine
5840C
ab € 2,28*
Zubehör
Clairefontaine
5841C
ab € 2,18*
Zubehör
Clairefontaine
11276C
ab € 1,49*
Zubehör
Clairefontaine
1476C
ab € 1,75*
Zubehör
Clairefontaine
11376C
ab € 1,84*
Zubehör
Clairefontaine
1576C
ab € 2,28*
Zubehör
Clairefontaine
4156C
ab € 5,59*
Zubehör
Clairefontaine
4106C
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.