Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück chamois
Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück chamois
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1476C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1476C
EAN/GTIN:
     3329680014761
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
briefkarten chamois
briefkarten
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
82 mm
Bruttogewicht:
0.0022 kg
Farbe:
chamois
Farbname:
chamois
Höhe:
128 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
210 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Bastelkarte, Briefkarte, Designkarte, Einsteckkarte, Glückwunschkarte, Karte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,79*
€ 2,63*
1
€ 5,50*
ab € 1,75*
€ 4,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
2476C
ab € 3,86*
Zubehör
Clairefontaine
2576C
ab € 4,27*
Zubehör
Clairefontaine
4296C
ab € 4,76*
Zubehör
Clairefontaine
5845C
ab € 2,65*
Zubehör
Clairefontaine
5846C
ab € 2,39*
Zubehör
Clairefontaine
5848C
ab € 2,54*
Zubehör
Clairefontaine
5840C
ab € 2,28*
Zubehör
Clairefontaine
5841C
ab € 2,17*
Zubehör
Clairefontaine
11276C
ab € 1,49*
Zubehör
Clairefontaine
11376C
ab € 1,83*
Zubehör
Clairefontaine
1576C
ab € 2,28*
Zubehör
Clairefontaine
4156C
ab € 5,57*
Zubehör
Clairefontaine
4106C
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.