Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 5845C Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Beige


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/270/a009270h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/270/a009270h.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57981412
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5845C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
DL (110 x 220 mm)
Produktfarbe
Beige
Material
Papier
Mediengewicht
120 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Länge (mm)
220 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
2476C
ab € 3,88*
Zubehör
Clairefontaine
2576C
ab € 4,24*
Zubehör
Clairefontaine
4296C
ab € 4,77*
Zubehör
Clairefontaine
5846C
ab € 2,40*
Zubehör
Clairefontaine
5848C
ab € 2,53*
Zubehör
Clairefontaine
5840C
ab € 2,29*
Zubehör
Clairefontaine
5841C
ab € 2,17*
Zubehör
Clairefontaine
11276C
ab € 1,49*
Zubehör
Clairefontaine
1476C
ab € 1,75*
Zubehör
Clairefontaine
11376C
ab € 1,83*
Zubehör
Clairefontaine
1576C
ab € 2,29*
Zubehör
Clairefontaine
4156C
ab € 5,58*
Zubehör
Clairefontaine
4106C
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.