Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D Multi Stream Transport Hub DisplayPort 1.2 to HDMI Dual Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D Multi Stream Transport Hub DisplayPort 1.2 to HDMI Dual Monitor
CLUB3D Multi Stream Transport Hub DisplayPort 1.2 to HDMI Dual Monitor
CLUB3D Multi Stream Transport Hub DisplayPort 1.2 to HDMI Dual Monitor
CLUB3D Multi Stream Transport Hub DisplayPort 1.2 to HDMI Dual Monitor
CLUB3D Multi Stream Transport Hub DisplayPort 1.2 to HDMI Dual Monitor
CLUB3D Multi Stream Transport Hub DisplayPort 1.2 to HDMI Dual Monitor
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39492558
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-6200H
EAN/GTIN:
     8719214470913
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
CSV-6200H - Die Club3D SenseVision MST Hubs nutzen Multi Stream Transport, ein einzigartige DisplayPort™ 1.2 Funktion, mit der mehrere unabhängige, unkomprimierte Anzeige- und Audioströme über ein einziges Kabel transportiert werden können, um geschützte Inhalte und leistungsstarke Anwendungen wie 3D-Spiele zu unterstützen. Dies ermöglicht die Verwendung mehrerer Monitore, die über die MST-Hub-Konfiguration verbunden sind. Die Club3D MST Hubs können diese Videostreams an die angeschlossenen HDMI™ Bildschirme verteilen.
Die Club3D MST-Hubs erhöhen nicht die Bandbreite des DisplayPort™ 1.2-Ausgangs des Quell systems, sondern ermöglichen eine optimale Nutzung.
Der CSV-6200H ist Plug & Play und benötigt keine Treiberinstallation.

Hinweis: Bei Verwendung einer DisplayPort™ 1.1Grafikkarte fungiert der MST-Hubals Splitter und spiegelt automatisch Ihr Video Quelle über alle Anzeigen hinweg.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
244 x 49 x 11 mm
Gewicht
54 g
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
USB
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungslänge
240 mm
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Paketgewicht
9 g
Technische Details
Anschluß zur Systemeinheit
DisplayPort 1.2
Technische Eigenschaften
Resolution Support up to 2 x 3840 x 2160 at 30Hz or 2 x 2560 x1600 at 60Hz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Benutzerhandbuch
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
2x HDMI
Eingang
DisplayPort 1.2
HDMI-Version
1.4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.2 m
HD-Ready
Ja
HDCP
Ja
Einfache Installation
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
EMI CA, FCC, ROHs, WEEE
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CSV-6200
ab € 38,21*
Zubehör
Club 3D
CSV-6400
ab € 75,43*
Zubehör
Club 3D
CSV-1577
ab € 68,30*
Zubehör
Club 3D
CSV-1474
ab € 79,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.