Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D Thunderbolt™ 3 auf 2x Displayport™ 1.2 Dual Monitor 4K 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D Thunderbolt™ 3 auf 2x Displayport™ 1.2 Dual Monitor 4K 60Hz
CLUB3D Thunderbolt™ 3 auf 2x Displayport™ 1.2 Dual Monitor 4K 60Hz
CLUB3D Thunderbolt™ 3 auf 2x Displayport™ 1.2 Dual Monitor 4K 60Hz
CLUB3D Thunderbolt™ 3 auf 2x Displayport™ 1.2 Dual Monitor 4K 60Hz
CLUB3D Thunderbolt™ 3 auf 2x Displayport™ 1.2 Dual Monitor 4K 60Hz
CLUB3D Thunderbolt™ 3 auf 2x Displayport™ 1.2 Dual Monitor 4K 60Hz
CLUB3D Thunderbolt™ 3 auf 2x Displayport™ 1.2 Dual Monitor 4K 60Hz
CLUB3D Thunderbolt™ 3 auf 2x Displayport™ 1.2 Dual Monitor 4K 60Hz
CLUB3D Thunderbolt™ 3 auf 2x Displayport™ 1.2 Dual Monitor 4K 60Hz
CLUB3D Thunderbolt™ 3 auf 2x Displayport™ 1.2 Dual Monitor 4K 60Hz
CLUB3D Thunderbolt™ 3 auf 2x Displayport™ 1.2 Dual Monitor 4K 60Hz
CLUB3D Thunderbolt™ 3 auf 2x Displayport™ 1.2 Dual Monitor 4K 60Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36964736
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-1577
EAN/GTIN:
     8719214470722
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
Monitor Splitter
Der Thunderbolt™ 3 auf Displayport™ 1.2 Dual Monitor 4K 60Hzerlaubt es dem Nutzer, einfach zwei Displayport™ 1.2 Bildschirme an jedes Produkt mit Thunderbolt™ 3 Schnittstelle anzuschließen. Dieser einzigartige Adapter ist sowohl kompatibel mit Mac™ OS Sierra als auch Windows™ 10. Die Ausgänge unterstützen Auflösungen bis zu 5K @ 60Hz für ein Single Screen Setup und 2 x 4K @ 60Hz für Dual Screen Setups. Der Adapter ist ein Plug & Play Produkt, kommt also ohne Treiberinstallation aus.

Dieser stylische Adapter hat ein wunderschönes Gehäuse aus gebürstetem Aluminium, welches ihn stabil, aber auch leicht macht. Darüber hinaus ist er auch sehr dünn, 16 mm, und somit leicht mitzunehmen. Dieser Adapter hilft dabei Ihr System mit Top-Leistung zu nutzen. Thunderbolt 3 lässt Sie Ultra HD 4K Auflösungen mit 60Hz auf beiden Displays nutzen, ohne Systemleistung abzuziehen.

Vervielfachen Sie den Bildschirmbereich Ihres Tablet, Desktop PC oder Ultrabook. Mit mehreren Monitoren wird Ihr Computer nützlicher und Sie werden effizienter und können mehr durchführen. Mit 2 Displays, die 4K Leistung liefern, können Sie viermal so viel Bildschirmfläche nutzen wie bei 1080p.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
56 x 16 x 93 mm
Gewicht
90 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
USB
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungslänge
35 mm
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Technische Details
Anschluss 1
Thunderbolt 3
Anschluss 2
2 x Displayport 1.2
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
USB Typ-C
Teilnehmerausgang
2x DisplayPort
Merkmale
Maximale Auflösung
5120 x 2880 Pixel
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Full-HD
Ja
3D
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabellänge
0.27 m
HD-Ready
Ja
HDCP
Ja
Einfache Installation
Ja
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-1064
ab € 17,05*
Zubehör
Club 3D
CAC-1164
ab € 19,17*
Zubehör
Club 3D
CAC-1115
ab € 18,60*
Zubehör
Club 3D
CSV-6200
ab € 38,27*
Zubehör
Club 3D
CSV-6400
ab € 75,36*
Zubehör
Club 3D
CSV-6200H
ab € 41,38*
Zubehör
Club 3D
CSV-1574
ab € 78,92*
Zubehör
Club 3D
CAC-1524
ab € 5,94*
Zubehör
Club 3D
CAC-1517
ab € 20,21*
Zubehör
Club 3D
CAC-1502
ab € 17,05*
Zubehör
Club 3D
CAC-1523
ab € 7,00*
Zubehör
Club 3D
CAC-1514
ab € 21,83*
Zubehör
Club 3D
CAC-1522
ab € 14,38*
Zubehör
Club 3D
CSV-1532
ab € 52,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.