Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-425 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-425 Digital & Analog I/O Modul
Wago 750-425 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31571877
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Digital
Signalentdeckung
Eingang
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
48.42 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: Profinet Ein-/Ausgabemodul, profibus buskoppler, Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 62,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 17,7504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
€ 7,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
€ 10,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
€ 11,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
€ 3,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
€ 2,0888*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
€ 2,4197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
€ 2,246*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
€ 41,6807*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
€ 2,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
€ 335,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
€ 266,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-338
€ 266,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-342
€ 349,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.