Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-485 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-485 Digital & Analog I/O Modul
Wago 750-485 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE4-28525164
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-485
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Signalentdeckung
Eingang
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
67.8 mm
Gewicht
97.647 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 418,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,17*
€ 497,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,53*
€ 495,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,49*
€ 483,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,54*
€ 476,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,66*
€ 462,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
€ 12,5664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
€ 9,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
€ 12,9858*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
€ 2,4097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
€ 2,728*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
€ 2,3997*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-107
€ 0,828*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
€ 266,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-346
€ 186,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-347
€ 185,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-842
€ 371,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
€ 41,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-012
€ 52,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
€ 52,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.