Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-1407 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-1407 Digital & Analog I/O Modul
Wago 750-1407 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27035056
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-1407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Digital
Signalentdeckung
Eingang
Anzahl Kanäle
16 Kanäle
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
47 g
Energie
Maximale Eingangsspannung
24 V
Weitere Suchbegriffe: Profinet Ein-/Ausgabemodul, profibus buskoppler, Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 96,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
€ 12,5764*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
€ 9,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
€ 13,0458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
€ 2,3997*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
€ 2,4397*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-107
€ 0,828*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
€ 267,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-346
€ 185,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-347
€ 186,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-601
€ 25,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-842
€ 372,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
€ 41,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
€ 205,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.