Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05006110001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Schraubendreher mit einer Richtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05006110001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Schraubendreher mit einer Richtung
Wera 05006110001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Schraubendreher mit einer Richtung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26803438
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006110001
EAN/GTIN:
     4013288027245
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Länge (mm)
161 mm
Höhe
26 mm
Technische Details
Produkttyp
Multi-Bit-Schraubendreher
Schraubendreher-Typ
Schraubendreher mit einer Richtung
Schraubendreher-Bits enthalten
Flach
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Anzahl der Laufwerkbuchsen
1
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Schraubendreher-Bits Größe
9/64
Griffisolierung
Ja
Schaftisolierung
Ja
Klingenbreite
3.5 mm
Rollendicke
0.6 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Bithalter
Ja
Die besten Konditionen aller 53 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006100001
ab € 2,72*
Ähnlich
Wera
05006105001
ab € 2,80*
Ähnlich
Wera
05006115001
ab € 3,78*
Ähnlich
Wera
05006116001
ab € 4,00*
Ähnlich
Wera
05006120001
ab € 4,18*
Ähnlich
Wera
05006121001
ab € 4,70*
Ähnlich
Wera
05006125001
ab € 5,58*
Ähnlich
Wera
05006126001
ab € 6,35*
Ähnlich
Wera
05006130001
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.