Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N252-012 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N252-012 Patch Panel 1U
Tripp Lite N252-012 Patch Panel 1U
Tripp Lite N252-012 Patch Panel 1U
Tripp Lite N252-012 Patch Panel 1U
Tripp Lite N252-012 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE4-2273896
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N252-012
EAN/GTIN:
     0037332120021
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Zertifizierung
TAA, EIA/TIA 568A/568B
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520.7 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
76.2 mm
Paketgewicht
450 g
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
12
Stecker
RJ-45
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Breite des Versandkartons
530.9 mm
Höhe des Versandkartons
269.2 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
20037332120025
Gewicht und Abmessungen
Breite
480.1 mm
Höhe
43.2 mm
Tiefe
25.4 mm
Gewicht
360 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N052-024
€ 42,79*
Zubehör
Tripp Lite
N052-048
€ 104,30*
Zubehör
Tripp Lite
N052-P24
€ 49,92*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BL
€ 3,49*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-GY
€ 2,21*
Zubehör
Tripp Lite
N201-005-BL
€ 2,21*
Zubehör
Tripp Lite
N201-005-GY
€ 2,50*
Zubehör
Tripp Lite
N201-007-BL
€ 6,69*
Zubehör
Tripp Lite
N201-010-BL
€ 7,05*
Zubehör
Tripp Lite
N201-025-BL
€ 13,36*
Zubehör
Tripp Lite
N206-KJ01-IND
€ 17,74*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-SH-D
€ 14,56*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-WH
€ 7,01*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-YW
€ 3,26*
Zubehör
Tripp Lite
N238-010-BK
€ 35,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.