Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N052-P24 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N052-P24 Patch Panel 1U
Tripp Lite N052-P24 Patch Panel 1U
Tripp Lite N052-P24 Patch Panel 1U
Tripp Lite N052-P24 Patch Panel 1U
Tripp Lite N052-P24 Patch Panel 1U
Tripp Lite N052-P24 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE6-53523796
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N052-P24
EAN/GTIN:
     0037332210418
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Lieferumfang
Kabelbinder enthalten
Ja
Anzahl der Kabelbinder
8
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
490.2 mm
Verpackungstiefe
76.2 mm
Verpackungshöhe
68.6 mm
Paketgewicht
730 g
Energie
Eingangsspannung
110 V
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 68 °C
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Breite des Versandkartons
523.2 mm
Höhe des Versandkartons
269.2 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332210415
Gewicht und Abmessungen
Breite
479.8 mm
Höhe
43.9 mm
Tiefe
111.3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N002-003-BL
€ 1,58*
Zubehör
Tripp Lite
N002-006-BL
€ 3,55*
Zubehör
Tripp Lite
N002-010-BL
€ 4,86*
Zubehör
Tripp Lite
N052-024
€ 42,76*
Zubehör
Tripp Lite
N052-048
€ 96,43*
Zubehör
Tripp Lite
N054-024
€ 221,34*
Zubehör
Tripp Lite
N206-KJ01-IND
€ 17,74*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001
€ 11,78*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-6A
€ 13,26*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-SH-D
€ 14,56*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-WH
€ 7,01*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-WH-6AD
€ 13,18*
Zubehör
Tripp Lite
N238-025-WH
€ 70,99*
Zubehör
Tripp Lite
N250-012
€ 41,99*
Zubehör
Tripp Lite
N252-012
€ 24,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.