Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Patchpanel
>
Artikel
Tripp Lite N052-048 Patch Panel 2U
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-1668150
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
N052-048
EAN/GTIN:
0037332013200
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 48 port
patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
2U
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500.4 mm
Verpackungstiefe
119.4 mm
Verpackungshöhe
71.1 mm
Paketgewicht
1040 g
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
48
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
85371098
Breite des Versandkartons
530.9 mm
Höhe des Versandkartons
269.2 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
20037332013204
Gewicht und Abmessungen
Breite
480.1 mm
Höhe
88.9 mm
Tiefe
25.4 mm
Gewicht
770 g
... >
Netzwerke
>
Installation der Netzwerk-Konnektivität
>
Patch Panels
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 96,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite N002-003-BL Netzwerkkabel Blau 0,91 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N002-003-BL
€ 1,58*
Zubehör
Tripp Lite N002-010-GY Netzwerkkabel Grau 3,05 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N002-010-GY
€ 3,00*
Zubehör
Tripp Lite N050-012 Cat5e Patch Panel mit 12 Anschlüssen zur Wandmontage, 568B, RJ45-Ethernet, TAA
Tripp Lite
N050-012
€ 33,32*
Zubehör
Tripp Lite N052-024 Patch Panel 1U
Tripp Lite
N052-024
€ 42,74*
Zubehör
Tripp Lite N052-P24 Patch Panel 1U
Tripp Lite
N052-P24
€ 50,13*
Zubehör
Tripp Lite N054-024 1-HE Cat5e Durchführungs-Patch Panel mit 24 Anschlüssen zur Rack-Montage, RJ45-Ethernet, TAA
Tripp Lite
N054-024
€ 221,19*
Zubehör
Tripp Lite N060-001 Schalttafelzubehör
Tripp Lite
N060-001
€ 15,52*
Zubehör
Tripp Lite N060-004 SmartRack 4-HE Patch Panel-Halterung mit Scharnier zur Wandmontage, TAA
Tripp Lite
N060-004
€ 53,66*
Zubehör
Tripp Lite N206-KJ01-IND Keystone-Modul
Tripp Lite
N206-KJ01-IND
€ 17,78*
Zubehör
Tripp Lite N235-001 Cat6 Straight Through Modular In-line einrastende Kupplung (RJ45 Buchse/Buchse), TAA
Tripp Lite
N235-001
€ 11,78*
Zubehör
Tripp Lite N235-001-6A Keystone-Modul
Tripp Lite
N235-001-6A
€ 13,26*
Zubehör
Tripp Lite N235-001-SH-D Drahtverbinder RJ45 (FEMALE) Silber
Tripp Lite
N235-001-SH-D
€ 14,48*
Zubehör
Tripp Lite N235-001-WH Keystone-Modul
Tripp Lite
N235-001-WH
€ 7,04*
Zubehör
Tripp Lite N235-001-WH-6AD Drahtverbinder RJ45 Weiß
Tripp Lite
N235-001-WH-6AD
€ 13,12*
Zubehör
Tripp Lite N238-025-WH Cat6/Cat5e 110 Punch Down Keystone Buchse – weiß, 25er-Pack, TAA
Tripp Lite
N238-025-WH
€ 71,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.