Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N201-003-GY Netzwerkkabel Grau 0,91 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N201-003-GY Netzwerkkabel Grau 0,91 m Cat6 U/UTP (UTP)
Tripp Lite N201-003-GY Netzwerkkabel Grau 0,91 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2273852
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N201-003-GY
EAN/GTIN:
     0037332099822
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
40 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332099829
Höhe des Versandkartons
406.4 mm
Merkmale
Kabellänge
0.91 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.5
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
550 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N200-001-BL
ab € 2,43*
Zubehör
Tripp Lite
N200-003-GY
ab € 1,87*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR01-BL
ab € 1,43*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR03-BL
ab € 1,84*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR05-BL
ab € 2,32*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR07-BL
ab € 2,66*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR6N-BL
ab € 1,36*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BK
ab € 2,56*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BL
ab € 2,52*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BL50BP
ab € 75,85*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-GY
ab € 1,48*
Zubehör
Tripp Lite
N201-002-BL
ab € 2,82*
Zubehör
Tripp Lite
N201-002-BL50BP
ab € 83,76*
Zubehör
Tripp Lite
N201-002-GY
ab € 1,64*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK
ab € 3,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.