Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N238-001-YW Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite N238-001-YW Keystone-Modul
Tripp Lite N238-001-YW Keystone-Modul
Tripp Lite N238-001-YW Keystone-Modul
Tripp Lite N238-001-YW Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     128-3F11578
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N238-001-YW
EAN/GTIN:
     0037332153586
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.4 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
6.4 mm
Paketgewicht
10 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Breite des Versandkartons
132.1 mm
Höhe des Versandkartons
76.2 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332153583
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Zertifizierung
TAA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,30*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,54*
€ 5,41*
7 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,47*
€ 13,41*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N054-024
ab € 188,77*
Zubehör
Tripp Lite
N062-012-KJ
ab € 7,73*
Zubehör
Tripp Lite
N062-016-KJ
ab € 8,09*
Zubehör
Tripp Lite
N062-024-KJ
ab € 11,63*
Zubehör
Tripp Lite
N062-032-KJ
ab € 15,96*
Zubehör
Tripp Lite
N206-KJ01-IND
ab € 12,88*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001
ab € 7,87*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-6A
ab € 9,18*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-SH-D
ab € 10,30*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-WH
ab € 4,62*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001-WH-6AD
ab € 9,18*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-BL
ab € 2,07*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-GN
ab € 2,15*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-GY-TF
ab € 4,14*
Zubehör
Tripp Lite
N238-001-GY-TFA
ab € 5,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.