Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS98A Videosplitter VGA 8x VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VS98A Videosplitter VGA 8x VGA
ATEN VS98A Videosplitter VGA 8x VGA
ATEN VS98A Videosplitter VGA 8x VGA
ATEN VS98A Videosplitter VGA 8x VGA
Artikel-Nr.:
     CIDE4-2121344
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS98A
EAN/GTIN:
     672792000140
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter
Monitor Splitter
Eigenschaften
- Ein Grafikeingang wird auf 8 Grafikausgänge verteilt
- Kaskadenschaltung auf maximal 3 Ebenen - ergibt bis zu 512 Grafiksignale
- Unterstützt 300 MHz Bandbreite
- Große Übertragungswege - bis 65 m
- Verbesserte Grafikqualität - 1920 x 1440 bei 60 Hz
- DDC-, DDC2-, DDC2B-kompatibel (nur an Port 1)
- Unterstützt VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA-, WUXGA- und Multisync-Monitore
- Metallgehäuse

Lieferumfang
- 1x Grafik-Splitter mit 8 Ports
- 1x 0AD6-1909-06EG Netzteil
- 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
200 x 75 x 45 mm
Gewicht
690 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.6 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
8
Video Porttyp
VGA
Teilnehmerausgang
8x VGA
Stecker
HDB-15
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Silber
Maximaler Arbeitsabstand
65 m
Bandbreite
350 MHz
Power-LED
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 59,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS182A-AT-G
€ 29,12*
Zubehör
Aten
VS164-AT-G
€ 121,93*
Zubehör
Aten
UC10KM-AT
€ 8,83*
Zubehör
Aten
VS134A
€ 115,81*
Zubehör
Aten
VS162
€ 73,34*
Zubehör
Aten
VS491
€ 45,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.