Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IDATA EX-DL344 Videosplitter VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IDATA EX-DL344 Videosplitter VGA
Techly IDATA EX-DL344 Videosplitter VGA
Techly IDATA EX-DL344 Videosplitter VGA
Techly IDATA EX-DL344 Videosplitter VGA
Techly IDATA EX-DL344 Videosplitter VGA
Artikel-Nr.:
     CIDE4-20121908
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA EX-DL344
EAN/GTIN:
     8057685301122
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
VGA Extender
HD 15 Pol D-SubSplitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
716 g
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Technische Details
Audioanschlüsse
1
Audioausgang
2
Typ
Amplificatore
Audio-Unterstützung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Netzwerk
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
1
Video Porttyp
VGA
Teilnehmerausgang
VGA
Eingang
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl der Audioanschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Full-HD
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
300 m
HD-Ready
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 960, 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.