Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra 1,5 TB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Ultra 1,5 TB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
SanDisk Ultra 1,5 TB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116200135
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQUAC-1T50-GN6MA
EAN/GTIN:
     619659203573
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Schnelligkeit für bessere Fotos, stärkere App-Leistung und Full-HD-Videos
Die weltweit schnellste microSD-Karte mit 1,5 TB ist die perfekte Speichererweiterung für Android-Smartphones und -Tablets sowie Windows-Laptops und Chromebooks. Die zukunftssichere Lösung bietet Platz für riesige Mediensammlungen mit hochauflösenden Fotos, Videos und Musik sowie Podcasts, Dokumenten, Spielen und Serien von Streaming-Anbietern wie Netflix.

Ideal zur Speichererweiterung
Die SanDisk Ultra® microSDHC™- und microSDXC™-UHS-I-Karten sind mit Android™-Smartphones und -Tablets, Chromebooks und Windows®-Laptops kompatibel. Sie müssen nur die Karte einstecken, um den Speicher im Handumdrehen zu erweitern – eine günstige Lösung im Vergleich zu Alternativen. Insbesondere Anwender mit neuen Windows®-Convertibles und ultraleichten Laptops, die an die mehreren Terabyte Speicher größerer Laptops gewöhnt sind, werden den persönlichen, physischen Speicher dieser Karten zu schätzen wissen.

Speicher für große Mediensammlungen
Mit Kapazitäten von bis zu 1,5 TB können Sie noch mehr Full-HD-Videos aufnehmen und speichern und haben gleichzeitig noch Platz für Filmdownloads von Streamingdiensten sowie Musik, Spiele, Fotos und Podcasts.

Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 150 MB/s
Mit hohen Übertragungsgeschwindigkeiten können Sie Inhalte schnell von den Karten kopieren. Verwenden Sie den SanDisk® MobileMate® USB-3.0-Kartenleser für microSD™-Karten, um Geschwindigkeiten von bis zu 150 MB/s zu erreichen.

Laden Sie Ihre Apps noch schneller dank A1-Leistungsspezifikation
Dank Leistungsspezifikation A1 ist die SanDisk Ultra® microSD™-Karte für Apps optimiert. Mit ihr starten Apps schneller und laufen flüssiger, für ein besseres Nutzererlebnis auf dem Smartphone.

Inhalte zentral verwalten
Mit der SanDisk® Memory Zone™ App (erhältlich im Google Play™ Store) können Sie Fotos und Videos nach Ort oder Aufnahmezeitpunkt suchen. Fotos, Videos, Social-Media-Konten und Kontakte werden automatisch gesichert. Mit der App können Sie auch Medien-Downloads von WhatsApp bereinigen und Inhalte auf die Speicherkarte übertragen, um den internen Speicher Ihres Smartphones freizugeben.

Ausgiebig getestet, langlebige Zuverlässigkeit
Speicherkarten von SanDisk® werden mit Tausenden Geräten auf nahtlose Kompatibilität getestet. Proprietäre Flash-Management-Verfahren ermöglichen branchenführenden, eigens produzierten NAND. Für SanDisk Ultra® microSD™-UHS-I-Karten gelten 10 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.92 mm
Tiefe
14.99 mm
Höhe
0.76 mm
Gewicht
5 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Rot
Zertifizierung
CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES
Speicher
Kapazität
1500 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
150 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
Video-Geschwindigkeitsklasse
V10
Leistungsklasse der Anwendung
A1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,06*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 70,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 10,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,37*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 196,14*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,51*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 71,65*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,19*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,29*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,53*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 16,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 63,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.