Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF Tintenstrahl A4 4800 x 2400 DPI 36 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF Tintenstrahl A4 4800 x 2400 DPI 36 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF Tintenstrahl A4 4800 x 2400 DPI 36 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF Tintenstrahl A4 4800 x 2400 DPI 36 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF Tintenstrahl A4 4800 x 2400 DPI 36 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF Tintenstrahl A4 4800 x 2400 DPI 36 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF Tintenstrahl A4 4800 x 2400 DPI 36 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF Tintenstrahl A4 4800 x 2400 DPI 36 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF Tintenstrahl A4 4800 x 2400 DPI 36 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF Tintenstrahl A4 4800 x 2400 DPI 36 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF Tintenstrahl A4 4800 x 2400 DPI 36 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF Tintenstrahl A4 4800 x 2400 DPI 36 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF Tintenstrahl A4 4800 x 2400 DPI 36 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF Tintenstrahl A4 4800 x 2400 DPI 36 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF Tintenstrahl A4 4800 x 2400 DPI 36 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF Tintenstrahl A4 4800 x 2400 DPI 36 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF Tintenstrahl A4 4800 x 2400 DPI 36 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF Tintenstrahl A4 4800 x 2400 DPI 36 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF Tintenstrahl A4 4800 x 2400 DPI 36 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF Tintenstrahl A4 4800 x 2400 DPI 36 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF Tintenstrahl A4 4800 x 2400 DPI 36 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF Tintenstrahl A4 4800 x 2400 DPI 36 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF Tintenstrahl A4 4800 x 2400 DPI 36 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF Tintenstrahl A4 4800 x 2400 DPI 36 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF Tintenstrahl A4 4800 x 2400 DPI 36 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF Tintenstrahl A4 4800 x 2400 DPI 36 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF Tintenstrahl A4 4800 x 2400 DPI 36 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF Tintenstrahl A4 4800 x 2400 DPI 36 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF Tintenstrahl A4 4800 x 2400 DPI 36 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF Tintenstrahl A4 4800 x 2400 DPI 36 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115167554
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CK74401
EAN/GTIN:
     8715946716701
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C6, DL
Fotopapiergrößen
10x15,13x18 cm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 90 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
40000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung
250 - 2000 Seiten pro Monat
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
80 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
35 Blätter
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
388 mm
Höhe
277 mm
Gewicht
10100 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Mono-Scannen
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie
CIS
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG, TIFF
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.7 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.11 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
36 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
25 ipm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,63*
€ 266,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,09*
€ 260,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,77*
€ 253,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,16*
€ 246,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,73*
€ 226,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T11J140
ab € 73,28*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCK74
ab € 64,10*
Zubehör
Epson
CP04OSSWCK74
ab € 102,48*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCK74
ab € 140,28*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCK74
ab € 51,66*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCK74
ab € 82,41*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCK74
ab € 113,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.