Lieferanteneigenschaften | Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar? | Ja |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv3, TLS |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Lieferumfang | Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 8000 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 6000 Seiten |
| Entwicklereinheit enthalten | Ja |
| Druckertrommel enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Ein- und Ausgangskapazität | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Gesamte Papierkapazität | 650 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 500 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 550 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 6 |
| Maximale Papierkapazität | 2850 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 500 Blätter |
Merkmale | Maximale monatliche Auslastung | 100000 Seiten pro Monat |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Seitenbeschreibungssprachen | JPEG, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PWG, TIFF, URF, XPS |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 1500 - 5000 Seiten pro Monat |
| Drucker-Schriftarten | Barcode, Bitmap, PCL |
| Monat der Einführung | Oktober |
| Jahr der Einführung | 2023 |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Ersatzpatronen | TK-5390K, TK-5390C, TK-5390M,TK-5390Y |
Leistungen | Speicherkapazität | 1000 MB |
| RAM-Speicher maximal | 3000 MB |
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
| Speichermedien | SSD |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB |
| Schalldruckpegel (Duplexdruck) | 54 dB |
| Schalldruckpegel (leiser Modus) | 50 dB |
| Schallleistungspegel (Standby) | 30 dB |
Design | Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Textzeilen | 5 Zeilen |
| Steuerung | Tasten |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | CE, EPEAT Gold, Eco Mark Program, REACH, RoHS, TUV, UKCA, WEEE |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 702 mm |
| Verpackungstiefe | 567 mm |
| Verpackungshöhe | 617 mm |
| Paketgewicht | 41000 g |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 394 mm |
| Tiefe | 533 mm |
| Höhe | 455 mm |
| Gewicht | 33000 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 32.5 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3500 m |
Papierhandhabung | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckt, Dickeres Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale Druckgröße | 216 x 356 mm |
| ISO-B-Formate | B5, B6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 105 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 140 - 356 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 220 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
Energie | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 576.8 W |
| Stromverbrauch (max.) | 1289 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 11.8 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0.4 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0.1 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0.43 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Drucken | Farbe | Ja |
| Drucktechnologie | Laser |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 45 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 45 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 37 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 37 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 20 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5.1 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 6.2 s |
| Tinten- bzw. Tonersparmodus | Ja |