Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WF-M5899DWF Tintenstrahl A4 1200 x 2400 DPI 34 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WF-M5899DWF Tintenstrahl A4 1200 x 2400 DPI 34 Seiten pro Minute WLAN
Epson WF-M5899DWF Tintenstrahl A4 1200 x 2400 DPI 34 Seiten pro Minute WLAN
Epson WF-M5899DWF Tintenstrahl A4 1200 x 2400 DPI 34 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114676780
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CK76401
EAN/GTIN:
     8715946716817
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C4, C5, C6
Umschlaggrößen
C4, C5, C6, DL
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
5000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung
500 - 5000 Seiten pro Monat
Leistungen
Schallleistungspegel (Standby)
6.5 dB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
4
Gesamte Papierkapazität
1500 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1
330 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
80 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Maximale Papierkapazität
1830 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
535 mm
Höhe
357 mm
Gewicht
19000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Maximaler Scanbereich
216 x 297 mm
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, FTP, Network folder, USB
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, MTIFF, PNG, TIFF
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Max. Auflösung
600 x 1200 DPI
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Fax
Faxen
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Faxspeicher
550 Seiten
Energie
Stromverbrauch (max.)
30 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.2 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
34 Seiten pro Minute
Druckauflösung schwarz
1200 x 2400 DPI
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter)
34 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
25 Seiten pro Minute
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 508,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,15*
€ 678,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,25*
€ 663,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,37*
€ 651,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,16*
€ 638,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,45*
€ 605,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
7112284
ab € 174,96*
Zubehör
Epson
7112285
ab € 153,80*
Zubehör
Epson
7112286
ab € 133,37*
Zubehör
Epson
C12C937901
ab € 143,42*
Zubehör
Epson
C12C938211
ab € 17,93*
Zubehör
Epson
C12C938261
ab € 16,05*
Zubehör
Epson
C12C938281
ab € 16,02*
Zubehör
Epson
C13T12D140
ab € 107,32*
Zubehör
Epson
C13T12E140
ab € 163,64*
Zubehör
Epson
C13T12F140
ab € 264,83*
Zubehör
Epson
CP03OSSECK76
ab € 113,30*
Zubehör
Epson
CP04OSSECK76
ab € 150,62*
Zubehör
Epson
CP05OSSECK76
ab € 201,99*
Zubehör
Epson
CP03SPONCK76
ab € 38,98*
Zubehör
Epson
CP04SPONCK76
ab € 76,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.