Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCPL3520CDWRE1 LED A4 2400 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother DCPL3520CDWRE1 LED A4 2400 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCPL3520CDWRE1 LED A4 2400 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCPL3520CDWRE1 LED A4 2400 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCPL3520CDWRE1 LED A4 2400 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCPL3520CDWRE1 LED A4 2400 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCPL3520CDWRE1 LED A4 2400 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114534048
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCP-L3520CDW
EAN/GTIN:
     4977766823883
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Die Umgebung im Büro und zu Hause verändert sich ständig mit dem Ziel, die Effizienz und Produktivität zu steigern. Seien Sie sicher, dass Sie ein zuverlässiges Gerät haben, das schnell und mühelos druckt, mit:
• Druckgeschwindigkeit von bis zu 18 Seiten/Min.
• Scangeschwindigkeit von bis zu 21 Seiten/Min.3
• 2-zeiliges LC-Display
• 5 GHz WLAN, USB
• 512 MB Arbeitsspeicher
• 250 Blatt Papierkassette11
• Toner für ca. 1.000 Seiten S/W und Farbe im Lieferumfang, optionaler Toner für bis zu 3.000 Seiten (S/W) und 2.300 Seiten (CMY) verfügbar8
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Mediengrößen für Randlosdruck
A4, A5, A6, B5, Legal, Letter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
3000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Drucken
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Steuerung
Tasten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
497 mm
Verpackungstiefe
536 mm
Verpackungshöhe
497 mm
Paketgewicht
21800 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
444 mm
Höhe
355 mm
Gewicht
18600 g
Lieferumfang
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
1000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
2300 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Benutzerhandbuch
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Scan to
E-Mail, FTP, Datei, Abbildung, OCR
Scangeschwindigkeit (Farbe)
21 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
21 Seiten pro Minute
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
18 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
18 Kopien pro Minute
Drucken
Drucktechnologie
LED
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
18 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
18 Seiten pro Minute
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, LED-Drucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother laserdrucker farbe kopierer, laserdrucker farbe, brother laserdrucker farbe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,63*
€ 357,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,36*
€ 357,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,09*
€ 349,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,96*
€ 346,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,08*
€ 326,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
BU229CL
ab € 72,91*
Zubehör
Brother
DR-248CL
ab € 82,68*
Zubehör
Brother
FH-3100
ab € 16,81*
Zubehör
Brother
TN-248BK
ab € 37,83*
Zubehör
Brother
TN-248C
ab € 40,80*
Zubehör
Brother
TN-248M
ab € 41,08*
Zubehör
Brother
TN-248VAL
ab € 137,10*
Zubehör
Brother
TN-248XLBK
ab € 64,93*
Zubehör
Brother
TN-248XLC
ab € 75,19*
Zubehör
Brother
TN-248XLM
ab € 75,29*
Zubehör
Brother
TN-248XLY
ab € 75,62*
Zubehör
Brother
TN-248Y
ab € 40,87*
Zubehör
Brother
WT-229CL
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.