Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA ECOSYS MA3500cix Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA ECOSYS MA3500cix Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute
KYOCERA ECOSYS MA3500cix Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute
KYOCERA ECOSYS MA3500cix Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute
KYOCERA ECOSYS MA3500cix Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute
KYOCERA ECOSYS MA3500cix Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113081092
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102YK3NL0
EAN/GTIN:
     632983071663
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Die wirtschaftliche Allround-Lösung für kleine und mittlere Arbeitsgruppen: Der ECOSYS MA3500cix bringt alles mit, was zum effizienten Arbeiten gebraucht wird: Multifunktionalität verbunden mit Zuverlässigkeit, exzellenter Druckqualität, hervorragendem Bedienkomfort und umfangreichen Sicherheitsfunktionen. Über die Lösungsplattform HyPAS lässt sich das System nahtlos in bestehende Workflows integrieren. Es senkt dank ressourcenschonender ECOSYS-Technologie nachhaltig die Betriebskosten und schont die Umwelt.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Banner, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckt
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Folio, Legal, Brief
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 220 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 220 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Betriebstemperatur
10 - 32.5 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3500 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
100000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
1000 - 3500 Seiten pro Monat
Digitaler Sender
Ja
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PostScript 3, XPS
Ursprungsland
Vietnam
Ersatzpatronen
TK-5370
Technische Details
Monat der Einführung
Juli
Leistungen
Speicherkapazität
1500 MB
RAM-Speicher maximal
3000 MB
Speicherkartensteckplätze
1
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
ARM Cortex-A9
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Jahr der Einführung
2023
Schalldruckpegel (Druck)
51 dB
Schalldruckpegel (Standby)
30 dB
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, CE, EPEAT Gold, REACH, RoHS, WEEE
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
350 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Kapazität Papierfach 1
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
5
Maximale Papierkapazität
2000 Blätter
Max. Ausgabekapazität
250 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
7 "
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
623 mm
Verpackungstiefe
728 mm
Verpackungshöhe
789 mm
Paketgewicht
51000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
577.5 mm
Höhe
575 mm
Gewicht
39000 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
3500 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
2500 Seiten
Bildgebungseinheit enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMPv3, TLS
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Optionale Konnektivität
Ethernet, Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Duplex-Scan-Modus
Auto
Scantechnologie
CIS/CCD
Scan to
E-Mail, FTP, Datei, SMB, TWAIN, USB, WIA
Scangeschwindigkeit (Farbe)
50 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
60 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
100 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
120 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPG, TIF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, XPS
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Kopiermodus
Auto
Maximale Kopiergröße
A4
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
35 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
35 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
6.1 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
7.2 s
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Kopier-Programmierfunktion
Ja
Ausweiskopierfunktion
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
449.1 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
479.1 W
Stromverbrauch (Standby)
18.8 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.34 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
35 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
35 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
17.5 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
17.5 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
26 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.7 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
7 s
N-in-1-Druckfunktion
Ja
N-up Druck
2, 4
Wasserzeichendruck
Ja
Tinten- bzw. Tonersparmodus
Ja
Sicheres Drucken
Ja
Posterdruck-Funktion
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 729,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,36*
€ 952,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,35*
€ 941,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,84*
€ 922,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,35*
€ 892,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,26*
€ 867,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1505JV0UN0
ab € 214,20*
Zubehör
Kyocera
870LS97018
ab € 621,44*
Zubehör
Kyocera
870LS97016
ab € 266,60*
Zubehör
Kyocera
870LSHW007
ab € 372,70*
Zubehör
Kyocera
1503NT0UN0
ab € 86,45*
Zubehör
Kyocera
1503T40UN0
ab € 134,20*
Zubehör
Kyocera
1703R40UN0
ab € 53,13*
Zubehör
Kyocera
870LSHP013
ab € 54,08*
Zubehör
Kyocera
870LSHP016
ab € 20,36*
Zubehör
Kyocera
870LD00139
ab € 130,21*
Zubehör
Kyocera
870LD00138
ab € 234,79*
Zubehör
Kyocera
870LD00136
ab € 187,49*
Zubehör
Kyocera
IB-50
ab € 308,57*
Zubehör
Kyocera
1505MT0UN0
ab € 297,96*
Zubehör
Kyocera
1505MV0UN0
ab € 466,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.