Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink MVC400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112576860
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1106992
EAN/GTIN:
     6938818316508
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Yealink MVC400 ist speziell für kleine Konferenzräume konzipiert. Das MVC400-Portfolio der neuen Generation ist die optimale Wahl für kleine Konferenzräume mit einfacher Bereitstellung. Es umfasst die neue Generation des leistungsstarken MINI-PC MCore Pro, die neue Generation des Touchpanels MTouch E2 und die USB-Videoleiste UVC40.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Line-in
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Reset-Slot
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Maximale Framerate
30 fps
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Kamera enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8000 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichermedien Typ
SSD
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
IPS
Bildschirmdiagonale
8 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Audio
Audio-System - voll Duplex
Ja
Audio-Beamforming
Ja
Echounterdrückung
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
7 m
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der Kameras
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Automatische Bildeinstellung
Ja
Mikrofon
Anzahl der Mikrofonarrays
8
Gewicht und Abmessungen
Schnittstellenmodul Abmessungen (BxHxT)
202 x 151 x 100 mm
Schnittstellenmodulgewicht
1000 g
Abmessungen Kamera (BxTxH)
600 x 68 x 82 mm
Kameragewicht
2560 g
Gewicht
6400 g
Computersystem
Computersystem-Typ
Mini PC
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 der achten Generation
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Merkmale
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Kamera
Megapixel (ca.)
20 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1 "
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Blickwinkel (FOV)
120 °
Horizontales Blickfeld
111 °
Vertikales Blickfeld
73 °
Diagonales Blickfeld
120 °
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.954,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.087,56*
€ 2.484,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.075,02*
€ 2.469,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.021,80*
€ 2.405,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.986,95*
€ 2.364,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.954,28*
€ 2.325,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yealink Network Technology
1206607
ab € 504,35*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1206610
ab € 430,05*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1306061
ab € 380,11*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-AE-15-3070TI-I7-R1D
ab € 1.791,24*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-AE-17-3080TI-I9-R1D
ab € 2.476,86*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-AG-15-3050TI-I5-R1D
ab € 994,51*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-AG-15-3060-I7-R1D
ab € 1.235,83*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-AG-16-3060-I7-R1D
ab € 1.322,32*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-AG-17-3060-I7-R1D
ab € 1.380,05*
Ähnlich
Logitech
TAPBASEGGLCTL
ab € 1.765,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.