Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance ARES 15 RTX3070TI I7 DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance ARES 15 RTX3070TI I7 DE
Artikel-Nr.:
     1546-L1119671
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     JOU-AE-15-3070TI-I7-R1D
EAN/GTIN:
     4260751599017
Joule Performance
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.78 kg
Area of application:
Gaming
Series:
ARES
Group 2:
Highend
Panel Size:
15.0 INCH
Resolution (WxH):
2560 x 1440 PIXEL
Panel Resolution Term:
QHD
Panel Aspect Ratio:
16 : 9
Refresh Rate:
165 Hz
Keyboard Layout:
German
LED per Key:
yes
RGB per Key:
yes
Number Block:
yes
Brand:
Intel | Kingston | Samsung
Processor:
Intel Core i7
CPU Model:
12700H
Max Clock:
4.7 GHZ | 1.4 GHZ
Number of Cores:
14-Core
Number of Threads:
20
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 3070 TI
Memory Size:
8 GB
Total Graphics Power:
140 W
Free M.2 Option:
1
Model:
Fury Impact | 980 Basic
Memory Standard:
DDR4-3200 MHZ
Form Factor:
SO-DIMM | M.2 2280 INCH
Memory Capacity:
16 GB
Memory Slots available:
2
Free Memory Sockets:
0
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Disk Capacity:
1 TB | -
Interface:
PCIe 3.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
3500 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
3000 MB/S
USB 3.2 Gen 1x2 (10Gbps) Type C:
1
HDMI:
1
Mini Display Port:
1
Power Connector:
1
USB 3.2 Gen 1x1 (5Gbps):
1
Headphones:
1
Mic:
1
RJ45:
1
CardReader:
Micro-SD Slot
Wattage:
180 W
Width (mm):
358
Depth (mm):
25.0
Height (mm):
240.0
OS Installed:
Windows 11 Home
WLAN Onboard:
WiFi 6
WLAN Chip:
Intel AX211
Bluetooth:
Yes
max Consumption Full Load:
180 W
Energy Icon:
2
GameLoad:
46 DB
Noise Icon:
5
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
1
€ 2,00*
ab € 1.803,06*
€ 1.955,71*
Frei Haus
ab € 2.306,01*
€ 2.484,22*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.955,71*
€ 2.327,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.935,35*
€ 2.303,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.876,15*
€ 2.232,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.836,09*
€ 2.184,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.803,06*
€ 2.145,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yealink Network Technology
1106992
ab € 1.956,25*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1206607
ab € 504,64*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1206610
ab € 427,69*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1306061
ab € 380,87*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-AE-17-3080TI-I9-R1D
ab € 2.464,20*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-AG-15-3050TI-I5-R1D
ab € 990,66*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-AG-15-3060-I7-R1D
ab € 1.235,11*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-AG-16-3060-I7-R1D
ab € 1.324,77*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-AG-17-3060-I7-R1D
ab € 1.371,90*
Ähnlich
Logitech
TAPBASEGGLCTL
ab € 1.765,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.