Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance ARES 17 RTX3080TI I9 DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance ARES 17 RTX3080TI I9 DE
Artikel-Nr.:
     1546-L1119672
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     JOU-AE-17-3080TI-I9-R1D
EAN/GTIN:
     4260751599024
Joule Performance
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.78 kg
Area of application:
Gaming
Series:
ARES
Group 2:
Highend
Panel Size:
17.3 INCH
Resolution (WxH):
2560 x 1440 PIXEL
Panel Resolution Term:
QHD
Panel Aspect Ratio:
16 : 9
Refresh Rate:
165 Hz
Keyboard Layout:
German
LED per Key:
yes
RGB per Key:
yes
Number Block:
yes
Brand:
Intel | Kingston | Samsung
Processor:
Intel Core i9
CPU Model:
12900H
Max Clock:
5.0 GHZ | 1.485 GHZ
Number of Cores:
14-Core
Number of Threads:
20
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 3080 TI
Memory Size:
16 GB
Total Graphics Power:
155 W
Free M.2 Option:
1
Model:
Fury Impact | 980 Basic
Memory Standard:
DDR4-3200 MHZ
Form Factor:
SO-DIMM | M.2 2280 INCH
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
2
Free Memory Sockets:
0
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Disk Capacity:
1 TB | -
Interface:
PCIe 3.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
3500 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
3000 MB/S
USB 3.2 Gen 1x2 (10Gbps) Type C:
1
HDMI:
1
Mini Display Port:
1
Power Connector:
1
USB 3.2 Gen 1x1 (5Gbps):
2
Headphones:
1
Mic:
1
RJ45:
1
CardReader:
Micro-SD Slot
Wattage:
230 W
Width (mm):
396.9
Depth (mm):
25.0
Height (mm):
262.0
OS Installed:
Windows 11 Home
WLAN Onboard:
WiFi 6
WLAN Chip:
Intel AX211
Bluetooth:
Yes
max Consumption Full Load:
230 W
Energy Icon:
3
GameLoad:
46 DB
Noise Icon:
5
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
1
€ 2,00*
ab € 2.471,48*
€ 2.654,46*
Frei Haus
ab € 3.179,89*
€ 3.385,82*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.654,46*
€ 3.158,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.631,65*
€ 3.131,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.551,64*
€ 3.036,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.503,49*
€ 2.979,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.471,48*
€ 2.941,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yealink Network Technology
1106992
ab € 1.954,66*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1206607
ab € 504,64*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1206610
ab € 429,16*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1306061
ab € 380,87*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-AE-15-3070TI-I7-R1D
ab € 1.797,87*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-AG-15-3050TI-I5-R1D
ab € 990,66*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-AG-15-3060-I7-R1D
ab € 1.243,43*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-AG-16-3060-I7-R1D
ab € 1.324,08*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-AG-17-3060-I7-R1D
ab € 1.380,80*
Ähnlich
Logitech
TAPBASEGGLCTL
ab € 1.765,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.