| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-111554438 Herst.-Nr.: CMH64GX5M2B6000C40W EAN/GTIN: 840006670360 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 64 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 32 GB | | Interner Speichertyp | DDR5 | | Speichertaktfrequenz | 6000 MHz | | Komponente für | PC | | CAS Latenz | 40 | | Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Ja | | Kühlung | Kühlkörper | | Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | verschiedene |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr5 ram corsair, ddr5 ram, ddr5 ram 2x32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |