Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom R360NANO Mechanik-Werkzeugsätze 38 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Facom R360NANO Mechanik-Werkzeugsätze 38 Werkzeug
Facom R360NANO Mechanik-Werkzeugsätze 38 Werkzeug
Facom R360NANO Mechanik-Werkzeugsätze 38 Werkzeug
Facom R360NANO Mechanik-Werkzeugsätze 38 Werkzeug
Facom R360NANO Mechanik-Werkzeugsätze 38 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     615-D76209
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     R360NANO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
38 Werkzeug
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
152 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Technische Details
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bit drivers
1
Schraubenschlüssel-Typ
Ratschenschlüssel
Anzahl der Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
11
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
3,4.5,5.5,7,8,14 mm
Steckdosenverlängerung enthalten
Ja
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv
Ratsche enthalten
Ja
Gehäusefarbe
Schwarz/Rot
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TORX), Bit TORX, TORX-Bit, Bit (Vierkant), Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Pozidriv-Bit-Satz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, facom umschaltknarre 1/4, bit satz, bit-satz 17-tlg
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 134,47*
€ 187,37*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 139,82*
€ 187,38*
pro Stück
Frei Haus
ab € 166,43*
€ 206,10*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 175,29*
€ 218,91*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 184,17*
€ 219,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,37*
€ 222,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,18*
€ 188,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
R2NANO
ab € 116,89*
Zubehör
Facom
R.360
ab € 30,38*
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,15*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 32,41*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 37,86*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 211,47*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 73,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.