Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 1/4 Zoll Vierkant 5.5 → 14 mm, 3 → 7mm, T10 → T40 6-Punkt; Innensechskant-Bit; Phillips-Bit;


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Facom 1/4 Zoll Vierkant 5.5 → 14 mm, 3 → 7mm, T10 → T40 6-Punkt; Innensechskant-Bit; Phillips-Bit;
Facom 1/4 Zoll Vierkant 5.5 → 14 mm, 3 → 7mm, T10 → T40 6-Punkt; Innensechskant-Bit; Phillips-Bit;
Facom 1/4 Zoll Vierkant 5.5 → 14 mm, 3 → 7mm, T10 → T40 6-Punkt; Innensechskant-Bit; Phillips-Bit;
Artikel-Nr.:
     108EL-7227160
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     R.360NANOPB
EAN/GTIN:
     3148518590778
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Steckschlüsselsatz-Typ = Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 38
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja
Steckschlüsselgröße = 5.5 → 14 mm, 3 → 7mm, T10 → T40
Finish = Chrom
Material/Stoff = Legierungsstahl
Antriebstyp = Vierkant

Facom R.360NANO 38 38-teiliger ultrakompakter Ratschensatz. Dieser ultrakompakte und tragbare Steckschlüsselsatz von Facom garantiert eine lange Lebensdauer. Er wurde für Fachleute entwickelt und aus hochwertigem Stahl gefertigt. Ergonomische Griffe bieten eine komfortable und sichere Bedienung und die robuste Kunststoffhülle erleichtert Transport und Lagerung. Eigenschaften und Vorteile. Ultrakompakter, leicht zu transportierender Satz mit schneller Werkzeugauswahl (Bildsymbole der Schraubenkopfmuster) Drehgriffratsche 1/4 Zoll Drehgriff, 1/4 Zoll Metallscharnierstange Selbstschließender Metallverschluss. Typische Anwendungen:. Dieser Bitsatz wird häufig von professionellen Handwerkern, Ingenieuren und Heimwerkern verwendet. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Steckschlüssel wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist, z. B.: Wartung Hoch- und Tiefbau Für den Heimwerker Mechaniker/Kfz-Werkstätten. Häufig gestellte Fragen. Warum dieser Satz?. Mit seiner Auswahl an Schraubendreherbits und Steckschlüsseleinsätzen ist dieses Kit eine kompakte und zuverlässige Ressource für jeden Werkzeugkasten von Profis oder Heimwerkern. Sowohl mit dem Ratschen- und dem Schraubendrehergriff arbeiten Sie immer bequem, ganz gleich ob beim Festziehen, Lösen oder Anpassen bei Ihnen zu Hause oder am Arbeitsplatz. Was enthält der Satz?. 1/4-Zoll-Ratschenschlüssel Metrisch 6Pt.: 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm 1/4-Zoll-Ratschengriffe Schnelldrehratschengriff (R.360) – 120 mm Drehgriff am Schraubendreher 1/4-Zoll-Ratschenzubehör Kreuzgelenk – L33 mm Federkontakt für 1/4-Zoll-Sechskantschlüssel-Bithalterung Kupplung – 1/4-Zoll-Sechskantschlüssel an 1/4-Vierkantschlüssel Verlängerungen: 55 und 100 mm 1/4-Zoll-Sechskantschlüssel, Serie 1, Schraubendreherbits Schlitz: 4,5 x 6,5 x 8 mm Philips PH1 + PH2 + PH3 POZIDRIV®: PZ1, PZ2, PZ3 Sechskant: 3, 4, 5, 6, 7 mm ResisTorx TT10 + TT15 + TT20 + TT25 + TT27 + TT30 + TT40 Aufbewahrungs-/Tragekoffer Nano-Kompaktgehäuse Geschlossene Größe B152 x T48 x H92 mm Gewicht 0,85 kg
Weitere Informationen:
Steckschlüsselsatz-Typ:
Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
38
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Ja
Steckschlüsselgröße:
5.5 → 14 mm, 3 → 7mm, T10 → T40
Finish:
Chrom
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Antriebstyp:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TORX), Bit TORX, TORX-Bit, Bit (Vierkant), Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Pozidriv-Bit-Satz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, facom umschaltknarre 1/4, bit satz, bit-satz 17-tlg, 7227160, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, Facom, R360NANOPB, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 133,42*
€ 187,95*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 139,67*
€ 187,95*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 166,31*
€ 206,57*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 174,45*
€ 219,43*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 183,82*
€ 220,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,57*
€ 245,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,49*
€ 239,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,40*
€ 224,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,49*
€ 210,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,31*
€ 197,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
R2NANO
ab € 120,20*
Zubehör
Facom
R.360
ab € 30,55*
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,18*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 32,62*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 37,77*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 212,26*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 73,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.