Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCP-J1200W Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 1200 x 6000 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother DCP-J1200W Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 1200 x 6000 DPI WLAN
Brother DCP-J1200W Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 1200 x 6000 DPI WLAN
Brother DCP-J1200W Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 1200 x 6000 DPI WLAN
Brother DCP-J1200W Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 1200 x 6000 DPI WLAN
Brother DCP-J1200W Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 1200 x 6000 DPI WLAN
Brother DCP-J1200W Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 1200 x 6000 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92781868
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCP-J1200W
EAN/GTIN:
     4977766809252
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Das schicke und kompakte DCP-J1200W - entwickelt für den modernen Nutzer. Als Multifunktionsgerät mit WLAN-Konnektivität, können Sie das DCP-J1200W mühelos von jedem Ort aus über Ihr Mobilgerät bedienen. Drucken Sie mehr, mit weniger Unterbrechungen - dank der XL-Tintenpatronen im Lieferumfang, mit Reichweiten bis zu 720 Seiten*.
*berechnet nach ISO/IEC 24711
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Karteikarte
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Fotopapiergrössen (imperial)
4x6 "
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 220 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
2500 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ursprungsland
Philippinen
Leistungen
Speicherkapazität
128 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
576 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
56 dB
Schallleistungspegel (Druck)
6.71 dB
Sonstige Funktionen
Emulation
GDI
Send-to-E-Mail-Funktion
1000 Seiten
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
50 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Palette GTIN (EAN/UPC)
4977766809252
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
505 mm
Verpackungshöhe
465 mm
Paketgewicht
6800 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
359 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
6500 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Garantiekarte
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client,HTTP Server
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
NDP, RA, mDNS,LLMNR Re-sponder, DNS Resolver, LPR/LP,Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server
Integrierter Web Server
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Duplex-Scan-Modus
Manuell
Maximaler Scanbereich
213.9 x 295 mm
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, Datei, Abbildung, OCR
Eingabe Farbtiefe
30 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
10 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Graustufen
256
Scan-Treiber
TWAIN
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
1200 x 1800 DPI
Duplex-Kopiermodus
Manuell
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
11.5 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
27 s
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
13 W
Energieverbrauch (bereit)
2.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.8 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 6000 DPI
Duplex Druckmodus
Manuell
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
9 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
16 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
9 ipm
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
10 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
6.5 s
N-in-1-Druckfunktion
Ja
N-up Druck
2, 9, 16
Wasserzeichendruck
Ja
Broschürendruck-Funktion
Ja
Posterdruck-Funktion
Ja
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
BP60MA
ab € 2,92*
Zubehör
Brother
BP71GP20
ab € 2,68*
Zubehör
Brother
ZCAUSB20
ab € 6,15*
Zubehör
Brother
LC-424BK
ab € 14,93*
Zubehör
Brother
LC-424C
ab € 9,95*
Zubehör
Brother
LC-424M
ab € 10,04*
Zubehör
Brother
LC-424VAL
ab € 43,31*
Zubehör
Brother
LC-424Y
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.