Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Epson EcoTank ET-M16680 Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92654897
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ41405
EAN/GTIN:
     8715946690360
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Erhebliche Kostenersparnisse
Sparen Sie bei jedem Druckvorgang. Dank der kostengünstigen Tinten profitieren Sie von extrem niedrigen Kosten pro Seite. Außerdem sorgt die Heat-Free Technology von Epson für einen deutlich niedrigeren Energieverbrauch, was sich positiv auf die Stromrechnung auswirkt.

Zeitsparende Performance
Der ET-M16680 gibt die erste gedruckte Seite schon nach 5,5 Sekunden¹ aus und druckt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 25 Seiten pro Minute. Über den automatischen Dokumenteneinzug (ADF) können Sie bis zu 26 Bilder pro Minute scannen

Kompatibilität mit professionellen Softwarelösungen
Zur Steigerung Ihrer Effizienz bieten Epson und seine Partner eine Vielzahl an Applikationen, die sich in Ihre spezifischen Arbeitsprozesse nahtlos integrieren lassen. Profitieren sie auch vom Epson Remote Service (ERS), einer cloudbasierten Lösung zur Diagnostik, Überprüfung und Verwaltung der installierten Basis an Systemen, die eine erweiterte Ferndiagnose für die Business-Produkte von Epson bietet.

Geringer Wartungsaufwand
Mit einer Tintenfüllung kann dieser EcoTank Pro-Drucker viele Tausend Seiten drucken, sodass Sie seltener Tinte nachfüllen müssen. Zwei vordere Papierkassetten bieten Platz für bis zu 500 Blätter. In den hinteren Papiereinzug können Sie zusätzlich bis zu 50 Blatt einlegen. Zudem bietet der automatische Dokumenteneinzug (ADF) eine Input-Kapazität von 50 Blatt.

Einfach in der Bedienung und zuverlässig
Sämtliche Funktionen lassen sich einfach und bequem auf dem LCD-Touchscreen auswählen. Und auch das Nachfüllen der großen Tintentanks an der Vorderseite ist dank der wiederverschließbaren, handlichen Tintenflaschen ganz leicht und sauber.

Mobil drucken
Das Drucken von Mobilgeräten, Tablets und Notebooks wird mit dem ET-M16680 zum Kinderspiel. Per WLAN und Wi-Fi Direct können Sie mit der Epson iPrint-App² Dokumente bequem direkt von Smart-Geräten drucken.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Briefkopf, Dickes Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A3+, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C4, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C4, C6, DL
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 255 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
66000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Drucken, Scannen
Druckfarben
Schwarz
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5e, PCL 6
Ursprungsland
Indonesien
Ersatzpatronen
113 EcoTank Pigment Black ink bottle (C13T06B140)
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
52 dB
Schallleistungspegel (Druck)
6.7 dB
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Geräuschpegel
52 dB
Tintentropfen
3,8
Druckkopfdüsen
800 nozzles black
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
125 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Maximale Papierkapazität
550 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Tasten, Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2016
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS 5.0, iOS 6.0, iOS 6.1, iOS 7.0, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 8.8, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
595 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Paketgewicht
23712 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
515 mm
Tiefe
976 mm
Höhe
521 mm
Gewicht
20300 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Software
Epson Device Admin (EDA), Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Epson Status Monitor, EpsonNet Config
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Optionale Konnektivität
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Scan to
Cloud
Scangeschwindigkeit (schwarz)
26 Zoll/min
Scangeschwindigkeit (Farbe)
9 Zoll/min
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, TIFF, PNG
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
1200 x 1200 DPI
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
19 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
19 W
Energieverbrauch (bereit)
9.7 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.7 W
Stromverbrauch (aus)
0.15 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.13 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
25 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
25 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
21 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
11.5 ipm
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
6 ipm
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
21 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.5 s
Tinten- bzw. Tonersparmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 999,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,83*
€ 1.270,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,21*
€ 1.262,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,23*
€ 1.246,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.027,08*
€ 1.222,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,56*
€ 1.189,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T06B140
ab € 12,37*
Zubehör
Epson
C12C934591
ab € 16,22*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCJ41
ab € 87,56*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCJ41
ab € 114,12*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCJ41
ab € 134,79*
Zubehör
Epson
CP03OSSECJ41
ab € 108,41*
Zubehör
Epson
CP04OSSECJ41
ab € 192,13*
Zubehör
Epson
CP05OSSECJ41
ab € 289,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.