Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 60942 Rot, Schwarz Acryl, Baumwolle, Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uvex 60942 Rot, Schwarz Acryl, Baumwolle, Nylon
Uvex 60942 Rot, Schwarz Acryl, Baumwolle, Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85753978
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     60942 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex unilite thermo HD – robuster Handschutz für kalte Einsatzbedingungen
Trotz der extrem robusten Beschichtung bleibt der uvex unilite thermo HD auch bei großer Kälte warm und flexibel. Der zweilagige Materialaufbau aus Acryl und Baumwolle sorgt für ein angenehmes Handklima und jederzeit guten Tragekomfort.
Winterhandschuh mit zweilagiger Trägerkonstruktion
Innenhand und Handrücken mit kälteflexibler PVC-Beschichtung
Farbe: schwarz, rot
erhältlich in den Größen: 8 bis 12
zertifiziert nach EN 388:2016 (3 2 3 1 X) und EN 511 (1 2 X)
gute mechanische Abriebfestigkeit der kälteflexiblen PVC-Beschichtung
gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
sehr gute thermische Isolation im direkten Kontakt mit kalten Gegenständen
gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
gute Passform
hohe Flexibilität
guter Tragekomfort
Arbeit in kalter Umgebung
Beton- und Bauarbeiten
Kühl-/Lagerhäuser
Staplerfahrer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Rot, Schwarz
Größe (spezifisch)
10
Material
Material
Acryl, Baumwolle, Nylon
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, uvex montagehandschuh größe 10, thermohandschuh, uvex thermohandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.