Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WD161KRYZ Interne Festplatte 3.5" 16 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital WD161KRYZ Interne Festplatte 3.5" 16 TB SATA
Western Digital WD161KRYZ Interne Festplatte 3.5" 16 TB SATA
Western Digital WD161KRYZ Interne Festplatte 3.5" 16 TB SATA
Western Digital WD161KRYZ Interne Festplatte 3.5" 16 TB SATA
Western Digital WD161KRYZ Interne Festplatte 3.5" 16 TB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79567538
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD161KRYZ
EAN/GTIN:
     718037872957
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
16000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
512 MB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
147 mm
Tiefe
26.1 mm
Gewicht
690 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,29*
€ 400,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,11*
€ 399,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,72*
€ 391,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,20*
€ 386,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,12*
€ 366,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,66*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,74*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 129,42*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 166,23*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 156,45*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 271,43*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 278,20*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 357,60*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 398,96*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 407,51*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 355,53*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 371,02*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 481,28*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 482,33*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 542,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.