Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WD Purple SC QD101 512 GB MicroSDXC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital WD Purple SC QD101 512 GB MicroSDXC Klasse 10
Western Digital WD Purple SC QD101 512 GB MicroSDXC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79166327
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDD512G1P0C
EAN/GTIN:
     718037874968
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Produktfarbe
Violett
Speicher
Kapazität
512 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,04*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 70,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 10,62*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,38*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 196,03*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,47*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 71,61*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,15*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 41,47*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,53*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 16,63*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 63,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.