Der CN9000 VGA KVM over IP Switch ermöglicht den Fernzugriff und die Steuerung von Video, Audio und virtuellen Medien eines PCs oder einer Workstation. Er bietet eine hohe VGA Videoauflösung von bi...
Der CN9600 DVI KVM over IP Switch ist ein kostengünstiges Over-IP-Gerät, das den Fernzugriff auf digitale Video-, Audio- und virtuelle Medien über die Fernbedienung eines PCs oder einer Workstation...
Der RCMHD101U Single Port HDMI KVM over IP Switch ist ein KVM-Gerät, das speziell für Anwendungen in Produktionslinien entwickelt wurde. Es kann den Video-, Audio-, Maus- und Tastaturzugriff sowie ...
KVM over IP Extender | HDMI® | 4 K @ 30 Hz | 4x USB-Anschlüsse | EDID-Passthrough Mit diesem HDMI-KVM-Extender-Set können Sie per Tastatur, Maus und Monitor jeden Computer über Ihr IP-fähiges lokal...
HDMI KVM IP Extender Receiver, Full HD Erweitern Sie das HDMI KVM IP Extender Set (DS-55529) mit weiteren Empfängereinheiten um Ihre AV-Inhalte auf mehreren Bildschirm (bis zu 253) zeitgleich wider...