Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 2-11-800 Teppichmesserklinge 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stanley 2-11-800 Teppichmesserklinge 1 Stück(e)
Stanley 2-11-800 Teppichmesserklinge 1 Stück(e)
Stanley 2-11-800 Teppichmesserklinge 1 Stück(e)
Stanley 2-11-800 Teppichmesserklinge 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     245Z-STANLEY2-11-800
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     2-11-800
EAN/GTIN:
     3253562118004
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
AUSSTATTUNG UND PRODUKTVORTEILE - Neue, langlebige Schneide aus dem Hause Stanley - bis zu 5x langlebiger als vergleichbare Klingen - Wolframkarbid beschichtete Hartmetalllegierung aufgetragen durch einen Hochleistungslaser - Nur Diamanten sind langlebiger und härter - Beschichtete Schneidkante - bruchfest und flexibel bei maximaler Härte
Weitere Informationen:
Merkmale
Breite
19 mm
Dicke
0.6 mm
Anzahl der Segmente
1
Länge (mm)
62 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,48*
€ 9,01*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,53*
€ 9,03*
14 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,54*
€ 9,07*
6 Tage
86
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 9,11*
5 Tage
71
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,73*
€ 9,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
3253560117009
ab € 1,94*
Ähnlich
Stanley
0-11-800
ab € 3,84*
Ähnlich
Stanley
1-11-700
ab € 21,48*
Ähnlich
Stanley
4-11-700
ab € 13,15*
Ähnlich
Stanley
2-11-700
ab € 3,35*
Ähnlich
Stanley
8-11-800U
ab € 21,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.