Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-M1120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EcoTank ET-M1120
Epson EcoTank ET-M1120
Epson EcoTank ET-M1120
Epson EcoTank ET-M1120
Epson EcoTank ET-M1120
Epson EcoTank ET-M1120
Epson EcoTank ET-M1120
Epson EcoTank ET-M1120
Epson EcoTank ET-M1120
Epson EcoTank ET-M1120
Epson EcoTank ET-M1120
Epson EcoTank ET-M1120
Epson EcoTank ET-M1120
Epson EcoTank ET-M1120
Epson EcoTank ET-M1120
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62233462
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CG96402
EAN/GTIN:
     8715946655420
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Reduzieren Sie Ihre Druckkosten
Der sparsame EcoTank-Drucker unterscheidet sich grundlegend von Laserdruckern. Er verfügt über einen großen, nachfüllbaren Tintentank, den Sie anstelle von Toner mit den mitgelieferten Tintenflaschen befüllen. Bereits von Anfang an ist genug Tinte vorhanden, um Tausende von Seiten zu drucken. Das senkt die Kosten und spart Zeit, da ein regelmäßiger Tonerwechsel überflüssig wird.

Kostengünstiger Tintenwechsel
Üblicherweise sind nur hin und wieder neue Tintenflaschen erforderlich, daher können Sie mit den Ersatztintenflaschen über 90 % der Kosten pro Seite einsparen3. Der nach vorne gerichtete Tank des Druckers ist auf sauberes Nachfüllen ausgelegt, und die Flaschen verfügen über ein Lüftungssystem, sodass während des Füllvorgangs kein Quetschen erforderlich ist. An der Tintenfüllstandsanzeige vorne sehen Sie ganz leicht, wann das Nachfüllen ansteht.

Zuverlässig
Für jeden EcoTank-Schwarzweißdrucker gilt eine Garantie von einem Jahr bzw. 100.000 Seiten für beruhigende Sicherheit.

Zeit sparen
Verschwenden Sie keine Zeit mit dem Austauschen von Verbrauchsmaterialien – mit einem Tintentanksystem können Sie den Drucker ganz einfach auffüllen und brauchen nicht mehr darüber nachzudenken. Der Druckvorgang ist durch den Wegfall von Aufwärmzeiten und mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 15 Seiten pro Minute2 besonders schnell.

Energie sparen
Mit einem EcoTank-Schwarzweißdrucker senken Sie Ihren Energieverbrauch und Ihre Betriebskosten. Er verbraucht bis zu 95 % weniger Strom4 als vergleichbare Schwarzweiß-Laserdrucker.

Mobiles Drucken
Drucken Sie mit der Wi-Fi-Schnittstelle und den kostenlosen mobilen Druck-Apps von Epson5 von überall im Büro aus.
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print
Verpackungsdaten
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
5000 Seiten
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
437 mm
Verpackungshöhe
282 mm
Paketgewicht
4687 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson Micro Piezo
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Tintentropfen
3
Maximale Zufuhrkapazität (Fotopapier)
150 Blätter
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
14 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energieverbrauch (bereit)
3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
30 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
15000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
ESC P, ESC/P-R, GDI
Druckfarben
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung
250 - 1500 Seiten pro Monat
Tintentanksystem
Ja
Druckkopfdüsen
180 nozzles black
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Fotopapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 90 g/m²
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Ursprungsland
Philippinen
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
267 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
3500 g
Drucken
Maximale Auflösung
1440 x 720 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
32 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
8 s
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,94*
€ 228,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,83*
€ 212,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,71*
€ 200,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03RTBSCG96
ab € 26,93*
Zubehör
Epson
C13T03M140
ab € 9,90*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCG96
ab € 54,21*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCG96
ab € 37,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.