Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR8425A Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR8425A Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
APC AR8425A Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21375953
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8425A
EAN/GTIN:
     731304191940
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
543 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
102 mm
Paketgewicht
860 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe (max)
76 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
640 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR8005
ab € 60,67*
Zubehör
APC
AR8126ABLK
ab € 323,06*
Zubehör
APC
AR8127BLK
ab € 487,81*
Zubehör
APC
AR8129
ab € 133,41*
Zubehör
APC
AR8113A
ab € 71,96*
Zubehör
APC
AR201
ab € 206,69*
Zubehör
APC
AR203A
ab € 653,95*
Zubehör
APC
AR3104
ab € 1.159,10*
Zubehör
APC
AR7301
ab € 299,71*
Zubehör
APC
AR7100
ab € 317,07*
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.370,82*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.678,01*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.274,80*
Zubehör
APC
AR7371
ab € 315,84*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.625,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.