Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACF502 Rack Zubehör Lüfterschublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACF502 Rack Zubehör Lüfterschublade
APC ACF502 Rack Zubehör Lüfterschublade
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21360703
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACF502
EAN/GTIN:
     731304234661
Suchbegriffe:
Dachlüfter
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
19" Belüftungseinheit
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
749 mm
Verpackungstiefe
991 mm
Verpackungshöhe
152 mm
Paketgewicht
12500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
574 mm
Tiefe (max)
893 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
8410 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Lüfterschublade
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,90*
€ 448,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,15*
€ 441,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,01*
€ 427,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,74*
€ 416,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,87*
€ 387,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR8005
ab € 60,67*
Zubehör
APC
AR8126ABLK
ab € 321,94*
Zubehör
APC
AR8127BLK
ab € 487,81*
Zubehör
APC
AR8129
ab € 133,41*
Zubehör
APC
AR8113A
ab € 71,96*
Zubehör
APC
AR3104
ab € 1.167,40*
Zubehör
APC
AR7301
ab € 299,71*
Zubehör
APC
AR7100
ab € 317,07*
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.378,52*
Zubehör
APC
AR7371
ab € 315,84*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.625,60*
Zubehör
APC
AR8105BLK
ab € 83,95*
Zubehör
APC
AR8425A
ab € 61,39*
Zubehör
APC
AR8429
ab € 54,96*
Zubehör
APC
AR8426A
ab € 65,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.