Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR8442 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR8442 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
APC AR8442 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21360277
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8442
EAN/GTIN:
     5051749236248
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
64 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
832 mm
Paketgewicht
2090 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe (max)
85 mm
Höhe
766 mm
Gewicht
1820 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
REACH
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,74*
€ 196,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,94*
€ 187,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,85*
€ 180,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR3104
ab € 1.167,40*
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.378,52*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.661,65*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.274,80*
Zubehör
APC
AR7371
ab € 315,84*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.625,60*
Zubehör
APC
AR3157
ab € 2.026,81*
Zubehör
APC
ACF502
ab € 325,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.