Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS1824KIT-AT-G Videosplitter HDMI 2x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VS1824KIT-AT-G Videosplitter HDMI 2x HDMI
ATEN VS1824KIT-AT-G Videosplitter HDMI 2x HDMI
ATEN VS1824KIT-AT-G Videosplitter HDMI 2x HDMI
ATEN VS1824KIT-AT-G Videosplitter HDMI 2x HDMI
ATEN VS1824KIT-AT-G Videosplitter HDMI 2x HDMI
ATEN VS1824KIT-AT-G Videosplitter HDMI 2x HDMI
ATEN VS1824KIT-AT-G Videosplitter HDMI 2x HDMI
ATEN VS1824KIT-AT-G Videosplitter HDMI 2x HDMI
ATEN VS1824KIT-AT-G Videosplitter HDMI 2x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121148443
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS1824KIT-AT-G
EAN/GTIN:
     4710469348938
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
RJ-45 Splitter
Monitor Splitter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
264 mm
Verpackungstiefe
197 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
1500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
IR
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
3
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
2x HDMI
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl der Audioanschlüsse
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
HD-Typ
4K Ultra HD
3D
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
3 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
340 MHz
HDCP-Version
1.4
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
HDCP
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85437090
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
443 mm
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 212,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,87*
€ 253,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,30*
€ 232,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,25*
€ 206,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.