Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-2870 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EcoTank ET-2870 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2870 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2870 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2870 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2870 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2870 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2870 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2870 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2870 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2870 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2870 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2870 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117899374
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ66421
EAN/GTIN:
     8715946720579
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
210 x 297 mm
ISO-B-Formate
B5, B6
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C6
Umschlaggrößen
B5, B6, C6, DL
Fotopapiergrößen
9x13,10x15,13x20 cm
Mediengrößen für Randlosdruck
10x15
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 300 g/m²
Merkmale
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
30 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Bildschirmdiagonale
1.46 "
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
179 mm
Gewicht
4100 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
3600 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
6500 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Software
Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Netzwerk
WLAN
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Epson Connect
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Maximale Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scantechnologie
CIS
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
12 W
Energieverbrauch (bereit)
4.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.7 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.15 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Maximale Auflösung
5760 x 1440 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
33 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Manuell
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
15 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
10 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
5 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
10 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
16 s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,85*
€ 292,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,07*
€ 284,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,47*
€ 277,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,63*
€ 272,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,97*
€ 252,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T00P640
ab € 24,76*
Zubehör
Epson
C13T00P140
ab € 6,68*
Zubehör
Epson
C13T00P240
ab € 6,43*
Zubehör
Epson
C13T00P340
ab € 6,69*
Zubehör
Epson
C13T00P440
ab € 6,77*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCG67
ab € 31,98*
Zubehör
Epson
CP04OSSWCG67
ab € 51,63*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCG67
ab € 70,64*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCG67
ab € 16,82*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCG67
ab € 23,58*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCG67
ab € 33,72*
Zubehör
Epson
C13S041061
ab € 10,65*
Zubehör
Epson
C13S042153
ab € 7,82*
Zubehör
Epson
C13S042154
ab € 8,15*
Zubehör
Epson
C13S041944
ab € 14,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.