| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-115146718 Herst.-Nr.: MEG Z790 ACE MAX EAN/GTIN: 4711377134620 |
| |
|
| | |
| Das MEG Z790 ACE bietet mit seinem schwarzen Finish und den goldenen Verzierungen eine einzigartige Ästhetik. Es wurde entwickelt, um das volle Potenzial der neuesten Intel® Core Prozessoren der 13. Gen auszuschöpfen und vereint erstklassige Hardware mit Haltbarkeit. Außerdem ist es eine hervorragende E-ATX-Plattform zum Übertakten von Speicher, Prozessor und Grafikkarte auf höchstem Niveau.
Eine Offenbarung für Enthusiasten Die MEG-Serie ist der Inbegriff für ultimative Gamingleistung. Mit dem Ziel, alles vorher dagewesene zu übertreffen, sind unsere Spitzenmodelle in der Lage, die Grenzen des Möglichen zu erweitern.
Weitere Informationen: Prozessor | Prozessorhersteller | Intel | | Prozessorsockel | LGA 1700 | | Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold | | Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1700 | Erweiterungssteckplätze | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 4 | Grafik | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | SATA | Merkmale | Komponente für | PC | | Motherboardformfaktor | Erweitertes ATX | | Motherboard Chipsatz Familie | Intel | | Motherboard Chipsatz | Intel Z790 | | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 304.8 mm | | Tiefe | 277 mm | BIOS | BIOS-Typ | UEFI AMI | | BIOS-Speichergröße | 256 Mbit | Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 4 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 2 | | SATA III Anschlüsse | 6 | | Front Panel Audiostecker | Ja | | Frontpanel-Stecker | Ja | | CPU Ventilatorstecker | Ja | | Chassis Intrusion Stecker | Ja | | TPM-Anschluss | Ja | | RGB-LED-Stiftleiste | Ja | E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 7 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | HDMI-Version | 2.1 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | | DisplayPorts-Version | 1.4 | | S/PDIF-Ausgang | Ja | Netzwerk | WLAN | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Version | 5.3 | Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, PCI Express | | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD | | Interne Speicherkapazität | 10 GB | | RAID Level | 0, 5, 10 | Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM | | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 | | RAM-Speicher maximal | 128 GB | | Speicherkanäle | Zweikanalig | | Ohne ECC | Ja | | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 4800,5000,5200,5400,5600,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800 MHz | | Unbuffered Speicher | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |