Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L2860DWE Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MFC-L2860DWE Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L2860DWE Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L2860DWE Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L2860DWE Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L2860DWE Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L2860DWE Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L2860DWE Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114523434
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-L2860DWE
EAN/GTIN:
     4977766831307
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
3-in-1-Drucker
Mit dem Brother MFC-L2860DWE können Sie überall zu Hause oder im Büro arbeiten. Dieser Multifunktionsdrucker schwarz weiß, verfügt über eine Reihe von effizienzsteigernden Funktionen und spart Ihnen Zeit mit schnellen, präzisen Druck- und Scangeschwindigkeiten, Duplexdruck, Faxfunktion, einer geschlossenen Papierkassette und einem großen automatischen Vorlageneinzug. Laden Sie sich die kostenlose Brother Mobile Connect App herunter, mit der Sie von praktisch überall aus drucken und scannen können.

Der MFC-L2860DWE hält Ihre Druckkosten niedrig, denn es verfügt über eine separate Trommel- und Tonereinheit und bietet einen reichweitenstarken Toner mit 700 Seiten für ein höheres Druckvolumen. Der Toner lässt sich leicht auswechseln und ist mit einer Reichweite von bis zu 3.000 Seiten erhältlich, was die Kosten pro Seite und die Häufigkeit des Austauschs reduziert.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Recyclingpapier, Dickeres Papier, Dünnes Papier, Normales Papier, Briefumschläge, Etiketten, Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A6, A5
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
16K, Vorstand
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B6, B5
Umschlaggrößen
DL, Com-10, Monarch, C5
Benutzerdefinierte Medienbreite
105 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
147 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 230 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
2500 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz
Seitenbeschreibungssprachen
BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Schalldruckpegel (Druck)
49 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
44 dB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
120 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
517 mm
Verpackungshöhe
434 mm
Paketgewicht
14100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
399 mm
Höhe
319 mm
Gewicht
11600 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Mobile Drucktechnologien
Brother iPrint & Scan
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Optische Scanauflösung (ADF)
600 x 600 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, E-Mail-Server, Datei, Network folder
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
500 Seiten
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
470 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
490 W
Energieverbrauch (bereit)
43 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
4.1 W
Stromverbrauch (aus)
0.08 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.39 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
34 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
8.5 s
N-in-1-Druckfunktion
Ja
N-up Druck
2, 4
Wasserzeichendruck
Ja
Sicheres Drucken
Ja
Broschürendruck-Funktion
Ja
Posterdruck-Funktion
Ja
Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother s/w- laserdrucker, brother laserdrucker, laserdrucker
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,12*
€ 338,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,84*
€ 337,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,34*
€ 331,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,27*
€ 327,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,98*
€ 308,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DR2510
ab € 65,71*
Zubehör
Brother
TN2510
ab € 33,66*
Zubehör
Brother
TN2510XL
ab € 59,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.